| |
|
| Artikel-Nr.: 63VSM-876516000 Herst.-Nr.: 772017 EAN/GTIN: 4015211772017 |
| | |
|
| | |
| VI PREVISTA Dry WC Element 8533 mit Dusch WC Anschluss 820mm Prevista Dry-WC-Element mit Dusch-WC-Anschluss kompatibel mit allen WC-Betätigungsplatten für Prevista, Integration in Prevista Dry Plus, 2-Mengen-Spültechnik, Spülauslösung von vorn oder oben, barrierefrei Ausstattung Rahmen pulverbeschichtet (40x40), UP-Spülkasten 3L, Leerrohr für Dusch-WC-Anschluss, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial, Fußbremse zum Einstellen der Bauhöhe, Wasseranschluss R1/2, WC-Anschlussbogen DN90 (tiefenverstellbar) aus PP, Übergangsstück exzentrisch DN90/100 aus PP Technische Daten Werkseinstellung Teilspülmenge ca. 3 l Einstellbereich Teilspülmenge ca.2l-4 l Werkseinstellung Vollspülmenge ca. 6 l Einstellbereich Vollspülmenge ca. 3,5 l-7,5 l |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 212,91* | € 262,75* | | | | Lager 63VSM | | | | | | Frei Haus | ab € 217,57* | € 264,03* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 361,12* | € 433,75* | | | | | | | | | | € 6,99* | ab € 417,53* | € 499,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 63VSM | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 63VSM | | Versand: Lager 63VSM | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|