Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss Strangdifferenzdruckregl. AB-PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-906014000
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     003Z1412
EAN/GTIN:
     5710104083711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdruck-Regelventil
Differenzdruckregelventil
Differenzdruckregler
Strangregulierventil
Danfoss Strangdifferenzdruckregl. AB-PM DN15, G3/4" AG, max. 300 l/h bei 0,2bar Danfoss Regelventil AB-PM zur Einhaltung eines Differenzdruck- sollwertes und eines einstellbaren maximalen Durchflusswertes. Mit integriertem Regelventil mit linearer Kennlinie als Zonenventil. Ventil bei steigendem Druck schließend. Einbau nur in den Vorlauf. Durch interne Druckimpulsführung nur eine Impulsleitung erforderlich. integrierte Strangabsperrung mit rotem Handrad. Impulsleitung 1,5 m mit Anschluss Rp 1/16 und Anschlussnippel G 3/8 Gehäuse aus Messing Druckstufe: PN 16 max. Wassertemperatur: 120 C max. Differenzdruck: 4 bar maximaler Durchfluß bei Strangdifferenzdruck 0,2 bar: 300 l/h Anschluss: Außengewinde G3/4 A Nenweite: DN 15 Fabrikat: Danfoss Typ: AB-PM Bestell-Nr.: 003Z1412
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 97,32*
€ 120,02*
Lager 63VSM
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 99,00*
€ 120,55*
€ 5,95*
ab € 99,78*
€ 121,24*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 104,32*
€ 125,88*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,93*
€ 134,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,00*
€ 117,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.