Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Pumpen
>
Pumpen für Gebäudetechnik
>
Umwälzpumpen
>
Artikel
Wilo Smart-Nassläufer-Umwälzpumpe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
63VSM-941833000
Hersteller:
Wilo
Herst.-Nr.:
2186245
EAN/GTIN:
4048482782478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umwälzpumpen
Zirkulationspumpe
wilo umwälzpumpen trinkwasser
umwälzpumpen wilo
Wilo Smart-Nassläufer-Umwälzpumpe Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 PN10,G11/2,283W Premium Smart-Pumpe Wilo-Stratos MAXO-Z Hocheffizienz-Inline Nassläufer-Pumpe mit EC-Motor und electronischer Leistungsanpassung. Einsetzbar für Trinkwasser-Zirkulationssysteme und Heizungs-, Lüftungs-, Klima-Anwendungen. Regelarten: Dynamic Adapt plus: selbständige Leistungs-Anpassung ohne manuelle Sollwertvorgabe T-const. (Temperatur konstant) dT-const. (Differenztemperatur konstant) Multi-Flow Adaptation (Mehrpumpensystem) Q-const. (Volumenstrom konstant) Schlechtpunktregelung PID (benutzerdefinierte PID-Regelung) dp-c (Differenzdruck konstant) dp-v (Differenzdruck variabel) n-const. (Konstante Drehzahl) Funktionen: Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin und Qmax) No-Flow Stop (automatische Abschaltung der Pumpe) Entlüftungsfunktion zur automatischen Entlüftung des Rotorraums Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb (automatisch sowie manuell) Separate Wärmemengen- und Kältemengenerfassung Automatische Nachtabsenkung Automatische Deblockier-Funktion und integrierter Motorvollschutz Trockenlauferkennung Automatische Erkennung thermische Desinfektion (für Trinkwarmwasser Zirkulation) in Verbindung mit einem separaten Temperatursensor Ausführung: Kommunikationsmöglichkeiten analog/ digital: SSM, SBM / 2xDigital Input/ 2xAnolog Input / Wilo Net Betriebs- und Störmeldung, zwei konfigurierbare Melderelais für Betriebs und Störmeldungen Zwei Eingänge analoger Signale: 0-10V, 2 10V, 0-20mA, 4-20mA und PT1000 Zwei konfigurierbare digitale Eingänge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kühlen, Manuelle Übersteuerung (Gebäudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz) Steckplatz für Wilo-CIF-Module mit Schnittstellen für Gebäudeautomation GA (Optionales Zubehör: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP) Graphisches Farb-Display mit Bedienung über Ein-Knopf-Handbedienebene Wärmedämmschalen für Heizungsanwendungen Lieferumfang: Pumpe Optimierter Wilo-Connector 2x Kabelverschraubung M16 x 1,5 Unterlegscheiben für Flanschschrauben M12 und M16 (bei Anschlussnennweiten DN32 bis DN65) 2x Dichtungen bei Gewindeanschluss Wärmedämmschale Einbau- und Betriebsanleitung kompakt Optionales Zubehör: CIF-Modul: Modbus RTU, BACnet MS/TP PT 1000 (B) Rohranlegefühler (für Trinkwarmwasser) PT 1000 (AA) Sensor zum Einbau in Tauchhülse Differenzdrucksensor
... >
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 63VSM
>
Umwälzpumpen
Weitere Suchbegriffe:
umwälzpumpen
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 63VSM
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.650,77*
€ 1.789,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.684,52*
€ 1.824,31*
Lager 1955
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.682,61*
€ 1.876,96*
9557_lager
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.848,01*
€ 2.009,98*
Lager 1498
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.879,40*
€ 2.030,29*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.789,16*
€ 2.129,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.771,45*
€ 2.108,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.710,12*
€ 2.035,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.673,72*
€ 1.991,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.650,77*
€ 1.964,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 63VSM
Versand:
Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 63VSM
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-Z 25/0,5-6 Rp 1Z 180mm PN 10
Wilo
2186243
ab € 1.099,06*
Ähnlich
Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-Z 25/0,5-8 Rp 1Z 180mm PN 10
Wilo
2186244
ab € 1.249,92*
Ähnlich
Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-Z 30/0,5-12 Rp 1 1/4Z 180mm PN 10
Wilo
2186248
ab € 1.864,80*
Ähnlich
Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-Z 30/0,5-6 Rp 1 1/4Z 180mm PN 10
Wilo
2186246
ab € 1.182,64*
Ähnlich
Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-Z 30/0,5-8 Rp 1 1/4Z 180mm PN 10
Wilo
2186247
ab € 1.321,82*
Ähnlich
Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-Z 32/0,5-12 DN 32 220mm PN 6/10
Wilo
2186250
ab € 2.079,90*
Ähnlich
Wilo Hocheffizienzpumpe Stratos MAXO-Z 32/0,5-8 DN 32 220mm PN 6/10
Wilo
2186249
ab € 1.371,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen