Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Danfoss Kugelhahn JIP 216.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DEFAULT
DEFAULT
Artikel-Nr.:
     63VSM-943540000
Hersteller:
     Danfoss
Herst.-Nr.:
     065N1276
EAN/GTIN:
     5702421651575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Danfoss Kugelhahn JIP 216.10 DN400, Kvs 37500 m3/h, PN 16, FL - FL
Weitere Suchbegriffe: danfoss kugelhahn, heizungskugelhahn
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24.235,43*
€ 25.077,03*
Lager 63VSM
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25.175,23*
€ 25.392,68*
Preise: Lager 63VSM
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.392,68*
€ 30.217,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.290,84*
€ 30.096,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25.175,23*
€ 29.958,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 63VSM
Versand: Lager 63VSM
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 160,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.