| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-961851000 Herst.-Nr.: 990430584 EAN/GTIN: 7640138034817 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Außenwandgitter DN160 CPP bis 350 m3/h comfosystems # 990430584 ZE Außenwandgitter DN 160 CPP bis 350 m3/h Das Außenwandgitter ist für den Wandeinbau geeignet und mit einem Rohranschlussstutzen DN 160 ausgestattet. Die Lamellen und sichtbares Gehäuse sind aus Edelstahl gefertigt, der Stutzen sowie die Rückseite des Kastens aus verzinktem Stahlblech. Um grobe Schmutzpartikel fernzuhalten ist das Gitter mit einem Vogelschutznetz (Maschenweite 10 mm) versehen. Das Gitter kann durch integrierte Befestigungsbohrungen im Frontrahmen befestigt werden. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Die Wanddurchführung sollte isoliert ausgeführt werden um eine Taupunktunterschreitung im Bauteil auszuschließen. Wir empfehlen daher den Einsatz von Zehnder Comfopipe Plus 160mm. Material und Ausführung: Rahmen und Lamellen: Edelstahl Vogelschutzgitter: Stahl, verzinkt Anschlusskasten: Stahl, verzinkt Gehäusemaße: 280x 280x 40mm (LxBxT) Stutzenlänge: 60 mm Luftmenge: max. 350 m3/h Typ: ZE Außenwandgitter DN 160 CPP bis 350 m3/h Fabrikat: Zehnder Comfosystems Artikelnummer: 990 430 584 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lamellengitter, Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, außenverschlussklappen v2a, badezimmerlüftungen, kiemenblech verzinkt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 82,88* | € 108,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 86,64* | € 110,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|