| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63VSM-961863000 Herst.-Nr.: 471212230 EAN/GTIN: 8717573486293 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ComfoAir 180 Enthalpie o. Bedieneinheit comfosystems # 471212230 ZE Lüftungsgerät ComfoAir 180 Enthalpie ohne Bedieneinheit Das Zehnder ComfoAir 180 ist ein zentrales, kompaktes Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung und integriertem Sommerbypass, sowie einem integriertem Entahlpiewärmetauscher Dieses Lüftungsgeräteignet sich hervorragend für Neubauten sowie für Sanierungsmaßnahmen in Wohnungen. Das aus verzinktem sowie lackiertem Stahlblech bestehende Gehäuse ist schallsowie wärmegedämmt. Gleichstromventilatoren stellen den sparsamen Betrieb sicher und ermöglichen daher eine hohe Elektroeffizienz. Zu- und Abluftventilator sind getrennt voneinander regelbar und lassen sich prozentgenau auf die Bilanzluftmenge einstellen. Kernstück des Zehnder ComfoAir 180 ist der Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher aus Kunststoff mit einem Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 95%. Die Bedienung erfolgt über eine kabelgebundene Bedieneinheit (ComfoControl Ease - nicht im Lieferumfang), die mit einem bauseitigen Kabel (YSTY 2 x 2 x 0,6) an das Lüftungsgerät angeschlossen wird. Alle Betriebszustände sowie Fehlermeldungen sind auf dem Display der Bedieneinheit erkennbar. Das Zehnder ComfoAir 180 wird steckerfertig geliefert. Die Filter sind frontseitig, ohne das Gerät zu öffnen vom Benutzer einfach zu wechseln. Der Zehnder ComfoAir 180 wird wandhängend montiert. Der Anschluss erfolgt typischerweise an das Zehnder ComfoPipe Plus Doppelkanalsytem welches auch Adapter auf DN 125 enthält. - Automatische Frostschutzregelung -elektrisches Vorheizregister - Zeitgesteuerte Filterwechselanzeige - G4 Gerätefilter (optional Filterklasse F7 erhältlich) - Automatischer und temperaturgesteuerter Sommer- Bypass - Fehlerhistorie der letzten drei Fehlermeldungen. - Zu- und Abluftventilator sind einzeln zuschaltbar. - Anschlussmöglichkeiten für externe Stoßlüftungstaster mit Ein- und Ausschaltverzögerung - Komforttemperaturregelung - Schornsteinfegerregelung Wärmetauscher: Kunststoff Ventilatoren: EC-Gleichstromventilatoren Filter: Abluft: G4 Außenluft: G4(optional F7 Pollenfilter) Kondensatanschluss: DN 20 Luftkanalanschluss: 4 x eckig, für ComfoPipe Plus Doppelkanal, optional Zuluft DN 125, unten Netzanschluss: 230V, 50 Hz Einsatzgrenzen: 7C bis 40C im Aufstellraum Schalleistung (min/max): Abluft: 38 dB(A) / 53 dB(A) Zuluft: 39 dB(A) / 63 dB(A) Volumenstrom: maximal 180 m3/h bei 170 Pa extern minimal 28 m3/h bei 3 Pa extern Leistungsaufnahme: maximal 85 Watt, minimal 7 Watt Abmessungen: Höhe: 680 mm (mit Stutzen: 864 mm) Breite: 560 mm, Tiefe: 280 mm Gewicht: 22 kg Optionen: - Enthalpiewärmetauscher nachrüstbar Typ: ZE Lüftungsgerät ComfoAir 180 Enthalpie ohne Bedieneinheit Fabrikat: Zehnder Comfosystems Artikelnummer: 471212230 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.472,93* | € 2.721,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 2.514,06* | € 2.773,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 2.626,13* | € 2.911,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | Versand: Lager 63VSM | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 63VSM | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|