Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zehnder ComfoAir 180 Komfort-Lüftungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zehnder ComfoAir 180 Komfort-Lüftungsgerät
Zehnder ComfoAir 180 Komfort-Lüftungsgerät
Artikel-Nr.:
     8G3NA-LB10380
Hersteller:
     Zehnder
Herst.-Nr.:
     471-212-230
EAN/GTIN:
     8717573486293
Suchbegriffe:
Lüftungsgerät
lüftungsgerät zehnder
lüftungsgerät

ZE Lüftungsgerät ComfoAir 180 Enthalpie
ohne Bedieneinheit

Das Zehnder ComfoAir 180 ist ein
zentrales, kompaktes Lüftungsgerät mit
Wärmerückgewinnung und integriertem
Sommerbypass, sowie einem integriertem
Entahlpiewärmetauscher
Dieses Lüftungsgeräteignet sich
hervorragend für Neubauten sowie für
Sanierungsmaßnahmen
in Wohnungen. Das aus verzinktem sowie
lackiertem Stahlblech bestehende Gehäuse
ist schallsowie
wärmegedämmt. Gleichstromventilatoren
stellen den sparsamen Betrieb sicher und
ermöglichen
daher eine hohe Elektroeffizienz.
Zu und Abluftventilator sind getrennt
voneinander regelbar und lassen sich
prozentgenau auf die
Bilanzluftmenge einstellen.
Kernstück des Zehnder ComfoAir 180 ist
der KreuzgegenstromWärmetauscher aus
Kunststoff mit einem
Wärmerückgewinnungsgrad von bis zu 95%.
Die Bedienung erfolgt über eine
kabelgebundene Bedieneinheit
(ComfoControl Ease nicht im
Lieferumfang), die mit einem bauseitigen
Kabel (YSTY 2 x 2 x 0,6) an das
Lüftungsgerät angeschlossen wird.
Alle Betriebszustände sowie
Fehlermeldungen sind auf dem Display der
Bedieneinheit erkennbar. Das Zehnder
ComfoAir 180 wird steckerfertig
geliefert.
Die Filter sind frontseitig, ohne das
Gerät zu öffnen vom Benutzer einfach zu
wechseln.
Der Zehnder ComfoAir 180 wird
wandhängend montiert.
Der Anschluss erfolgt typischerweise an
das Zehnder ComfoPipe Plus
Doppelkanalsytem welches auch Adapter
auf DN 125 enthält.
Automatische Frostschutzregelung
elektrisches Vorheizregister
Zeitgesteuerte Filterwechselanzeige
G4 Gerätefilter (optional Filterklasse
F7 erhältlich)
Automatischer und
temperaturgesteuerter Sommer Bypass
Fehlerhistorie der letzten drei
Fehlermeldungen.
Zu und Abluftventilator sind einzeln
zuschaltbar.
Anschlussmöglichkeiten für externe
Stoßlüftungstaster
mit Ein und Ausschaltverzögerung
Komforttemperaturregelung
Schornsteinfegerregelung
Wärmetauscher: Kunststoff
Ventilatoren: ECGleichstromventilatoren
Filter: Abluft: G4
Außenluft: G4(optional F7 Pollenfilter)
Kondensatanschluss: DN 20
Luftkanalanschluss: 4 x eckig, für
ComfoPipe Plus Doppelkanal, optional
Zuluft DN 125, unten
Netzanschluss: 230V, 50 Hz
Einsatzgrenzen: 7C bis 40C im
Aufstellraum
Schalleistung (min/max):
Abluft: 38 dB(A) / 53 dB(A)
Zuluft: 39 dB(A) / 63 dB(A)
Volumenstrom:
maximal 180 m3/h bei 170 Pa extern
minimal 28 m3/h bei 3 Pa extern
Leistungsaufnahme:
maximal 85 Watt, minimal 7 Watt
Abmessungen:
Höhe: 680 mm (mit Stutzen: 864 mm)
Breite: 560 mm, Tiefe: 280 mm
Gewicht: 22 kg
Optionen:
Enthalpiewärmetauscher nachrüstbar

Typ:
ZE Lüftungsgerät ComfoAir 180 Enthalpie
ohne Bedieneinheit
Fabrikat: Zehnder Comfosystems
Artikelnummer: 471212230

Weitere Suchbegriffe: Lüftung, Wohnraumlüftung, Lüftungsanlage, dezentral, zentral, kontrolliert, Lüfter, Raumlüftung, Wärmerückgewinnung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8G3NA
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.464,04*
€ 2.746,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.531,48*
€ 2.798,40*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2.572,68*
€ 2.913,13*
Preise: Lager 8G3NA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.746,79*
€ 3.268,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.717,00*
€ 3.233,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.586,90*
€ 3.078,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.521,22*
€ 3.000,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.464,04*
€ 2.932,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8G3NA
Versand: Lager 8G3NA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8G3NA
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung beschädigt
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.