Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinraum-Overall BioClean-D S-BDCH-T, steril, Kat.III, ISO 4, Kapuze, Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-610611
Hersteller:
     HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
     HEIN_610611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Reinraum-Overall BioClean-D S-BDCH-T, steril, Kat.III, ISO 4, Kapuze, Größe S

Reinraum-Overall BioClean-D S-BDCH-T, steril, Kategorie III, antistatisch gemäß EN 1149-5, EN ISO 13982-1 Type 5, EN 13034 Typ 6, Reinraumklasse ISO 4 GMP A, Schutz vor einer Reihe von Chemikalien, mit Kapuze, Daumenschlaufen für einen sicheren Halt, Frontreißverschluss mit Schutzklappe, Gummizug an Kapuze, Rücken, Ärmeln und Knöchel, Farbe: weiß, Material: CleanTough-Material, silikonfrei, Größe: S

GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden.
Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Reinraumanzug, Reinraumoverall, chemieschutz-overall s, chemieschutz overall, chemieschutz-overall typ5, Schutzausrüstungen, Reinraum, Mehrwegbekleidung, Overalls, Reinraumbekleidung, Schutzoverall, Schutzkleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610615
ab € 16,27*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610613
ab € 16,21*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610612
ab € 16,28*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_610614
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.