Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebematte GEM-Tack, weiß, LDPE ca. 1,8mm, 66x114cm, 30 Lagen, 8 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-656042
Hersteller:
     HEIN Reinraum
Herst.-Nr.:
     656042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebematten
Dekontaminationsmatte
Reinraum-Matten
Reinraummatten
Klebematte GEM-Tack, weiß, LDPE ca. 1,8mm, 66x114cm, 30 Lagen, 8 Stück/VE

Klebematte GEM-Tack, für Reinräume, Labore und andere staub- und schmutzfreie Umgebungen, entfernen Schmutz von Schuhsohlen und den Rädern von Transportgeräten, normale Klebekraft, 30 Lagen mit nummerierten Ecklaschen zur einfachen Verfolgung der verbleibenden Lagen, Farbe: weiß, Material: LDPE, Materialstärke: ca. 1,8 mm, Format: 66 x 114 cm, 1 Verpackungseinheit = 8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Staubfangmatte, reinraummatten 66x114 cm, reinraum matten, reinraummatten 660 x 1140, Klebematte, Einwegmatte, Schmutzmatte, Abreißmatte, Klebefolienmatte, Staubbindematte, ISO 4, GMP CD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,57*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 17,44625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 176,16*
€ 209,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 171,33*
€ 203,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 161,35*
€ 192,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 156,14*
€ 185,81
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 139,57*
€ 166,09
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum
656045
ab € 66,59*
Sonstiges
HEIN Reinraum
656044
ab € 76,52*
Sonstiges
HEIN Reinraum
656041
ab € 66,46*
Sonstiges
HEIN Reinraum
656040
ab € 76,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.