Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klebematte GEM-Tack, blau, LDPE ca. 1,8mm, 66x114cm, 30 Lagen, 4 Stück/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-656044
Hersteller:
     HEIN Reinraum
Herst.-Nr.:
     656044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebematten
Dekontaminationsmatte
Reinraum-Matten
Reinraummatten
Klebematte GEM-Tack, blau, LDPE ca. 1,8mm, 66x114cm, 30 Lagen, 4 Stück/VE

Klebematte GEM-Tack, für Reinräume, Labore und andere staub- und schmutzfreie Umgebungen, entfernen Schmutz von Schuhsohlen und den Rädern von Transportgeräten, normale Klebekraft, 30 Lagen mit nummerierten Ecklaschen zur einfachen Verfolgung der verbleibenden Lagen, Farbe: blau, Material: LDPE, Materialstärke: ca. 1,8 mm, Format: 66 x 114 cm, 1 Verpackungseinheit = 4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Staubfangmatte, reinraummatten 66x114 cm, reinraum matten, reinraummatten 660 x 1140, Klebematte, Einwegmatte, Schmutzmatte, Abreißmatte, Klebefolienmatte, Schmutzfangmatte, Reinigung, GMP CD, Reinraum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 19,13* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,08*
€ 117,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,69*
€ 116,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,13*
€ 108,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,60*
€ 105,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,52*
€ 91,06
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum
656045
ab € 66,59*
Sonstiges
HEIN Reinraum
656041
ab € 66,46*
Sonstiges
HEIN Reinraum
656040
ab € 76,48*
Sonstiges
HEIN Reinraum
656042
ab € 139,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.