Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR-Überstiefel, ISO4 GMP A/B, weiß, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe M


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     63WVQ-660063
Hersteller:
     HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
     HEIN_660063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg Stiefelschutz
Schutzüberstiefel
Überstiefel
überziehstiefel weiß
RR-Überstiefel, ISO4 GMP A/B, weiß, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe M

Mehrweg Reinraum-Überstiefel, geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 4 GMP A/B, autoklavierbar, farbige Riemen mit 2-teiliger Schnalle am Vorderfuss, antistatische Sohle Combi P, sehr hohe Rutschfestigkeit, mit verstärkter Umrandung vom Sohlenabschluss zum Gewebe, Oberseite des Stiefels mit Riemen und Druckknöpfen zur Einstellung, Druckknöpfe zur Fixierung am Hosenbein, Farbe: weiß, Material: 98% Polyester/2% Carbon, Grammatur: 118 g/qm, Größe: M

GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden.
Weitere Suchbegriffe: einweg stiefelschutz, Reinraum, Reinraumbekleidung, Mehrwegbekleidung, Überziehstiefel, Schutzkleidung, Schutzstiefel, Sicherheitsstiefel, Arbeitsschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,90*
€ 78,42
pro Paar
ab 2 Paar
€ 64,80*
€ 77,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,10*
€ 72,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 58,83*
€ 70,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,85*
€ 67,65
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,98*
€ 59,48
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660167
ab € 60,58*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660164
ab € 49,81*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660163
ab € 49,77*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660162
ab € 49,71*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660165
ab € 49,79*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660161
ab € 49,84*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660166
ab € 49,74*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660067
ab € 60,44*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660064
ab € 49,96*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660062
ab € 49,94*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660065
ab € 49,64*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660061
ab € 49,69*
Sonstiges
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660066
ab € 49,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.