Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Überstiefel
>
Artikel
RR-Überstiefel, ISO4 GMP A/B, weiß, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe XXL
Menge:
Paar
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
63WVQ-660066
Hersteller:
HEIN Reinraum GmbH
Herst.-Nr.:
HEIN_660066
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einweg Stiefelschutz
Schutzüberstiefel
Überstiefel
überziehstiefel weiß
RR-Überstiefel, ISO4 GMP A/B, weiß, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe XXL
Mehrweg Reinraum-Überstiefel, geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 4 GMP A/B, autoklavierbar, farbige Riemen mit 2-teiliger Schnalle am Vorderfuss, antistatische Sohle Combi P, sehr hohe Rutschfestigkeit, mit verstärkter Umrandung vom Sohlenabschluss zum Gewebe, Oberseite des Stiefels mit Riemen und Druckknöpfen zur Einstellung, Druckknöpfe zur Fixierung am Hosenbein, Farbe: weiß, Material: 98% Polyester/2% Carbon, Grammatur: 118 g/qm, Größe: XXL
GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden.
... >
Reinraum
>
Mehrwegbekleidung
>
MW-Überschuhe
Weitere Suchbegriffe:
einweg stiefelschutz
,
Reinraum
,
Reinraumbekleidung
,
Mehrwegbekleidung
,
Überziehstiefel
,
Schutzkleidung
,
Schutzstiefel
,
Sicherheitsstiefel
,
Arbeitsschuhe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,56*
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 65,95*
€ 78,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 65,18*
€ 77,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 61,37*
€ 73,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,10*
€ 70,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 57,25*
€ 68,13
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,56*
€ 58,98
pro Paar
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RR-Überstiefel, ISO4 GMP A/B, hellblau, 98% PES/2% Carbon, autoklav., Größe 3XL
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660167
ab € 60,58*
Sonstiges
RR-Überstiefel, ISO4 GMP A/B, hellblau, 98% PES/2% Carbon, autoklav., Größe L
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660164
ab € 49,81*
Sonstiges
RR-Überstiefel, ISO4 GMP A/B, hellblau, 98% PES/2% Carbon, autoklav., Größe M
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660163
ab € 49,77*
Sonstiges
RR-Überstiefel, ISO4 GMP A/B, hellblau, 98% PES/2% Carbon, autoklav., Größe S
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660162
ab € 49,71*
Sonstiges
RR-Überstiefel, ISO4 GMP A/B, hellblau, 98% PES/2% Carbon, autoklav., Größe XL
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660165
ab € 49,79*
Sonstiges
RR-Überstiefel, ISO4 GMP A/B, hellblau, 98% PES/2% Carbon, autoklav., Größe XS
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660161
ab € 49,84*
Sonstiges
RR-Überstiefel, ISO4 GMP A/B, hellblau, 98% PES/2% Carbon, autoklav., Größe XXL
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660166
ab € 49,74*
Sonstiges
RR-Überstiefel, ISO4 GMP A/B, weiß, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe 3XL
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660067
ab € 60,44*
Sonstiges
RR-Überstiefel, ISO4 GMP A/B, weiß, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe L
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660064
ab € 49,96*
Sonstiges
RR-Überstiefel, ISO4 GMP A/B, weiß, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe M
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660063
ab € 49,98*
Sonstiges
RR-Überstiefel, ISO4 GMP A/B, weiß, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe S
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660062
ab € 49,94*
Sonstiges
RR-Überstiefel, ISO4 GMP A/B, weiß, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe XL
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660065
ab € 49,64*
Sonstiges
RR-Überstiefel, ISO4 GMP A/B, weiß, 98% PES/2% Carbon, autoklavierbar, Größe XS
HEIN Reinraum GmbH
HEIN_660061
ab € 49,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen