Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Medizin-Bekleidung
>
OP-Bekleidung
>
OP-Kleid
>
Artikel
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, hellblau, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe M
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
63WVQ-660143
Hersteller:
alsico hightech
Herst.-Nr.:
K6660759-1002716-M
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
OP-Kittel
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, hellblau, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe M
Mehrweg Reinraum-Kittel, geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse 5 GMP C/D, autoklavierbar, mit 2 Druckknöpfen, verdeckter Reißverschluss, Raglanarm mit ableitenden Bündchen, Druckknöpfe für Namensbändchen auf linker Brustseite, ohne Taschen, Farbe: hellblau, Material: 98% Polyester/2% Carbon 118g/m², Gr. M
... >
Reinraum
>
Mehrwegbekleidung
>
MW-Kittel
Weitere Suchbegriffe:
OP-Kleid
,
OP-Mantel
,
Operations-Kittel
,
Operations-Kleid
,
Operationskleid
,
Operationsmantel
,
Reinraumkittel
,
op-mantel steril blau
,
op-kittel
,
steriler op-kittel
,
Reinraum
,
Reinraumbekleidung
,
Mehrwegbekleidung
,
Kittel
,
Schutzkleidung
,
GMP CD
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 47,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,42*
€ 74,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, hellblau, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe L
alsico hightech
K6660759-1002716-L
ab € 47,75*
Sonstiges
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, hellblau, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe S
alsico hightech
K6660759-1002716-S
ab € 47,72*
Sonstiges
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, hellblau, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe XL
alsico hightech
K6660759-1002716-XL
ab € 47,71*
Sonstiges
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, hellblau, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe XS
alsico hightech
K6660759-1002716-XS
ab € 47,69*
Sonstiges
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, hellblau, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe XXL
alsico hightech
K6660759-1002716-XXL
ab € 47,67*
Sonstiges
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, weiß, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe L
alsico hightech
K6660759-1002741-L
ab € 47,51*
Sonstiges
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, weiß, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe M
alsico hightech
K6660759-1002741-M
ab € 47,78*
Sonstiges
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, weiß, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe S
alsico hightech
K6660759-1002741-S
ab € 47,70*
Sonstiges
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, weiß, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe XL
alsico hightech
K6660759-1002741-XL
ab € 47,79*
Sonstiges
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, weiß, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe XS
alsico hightech
K6660759-1002741-XS
ab € 47,79*
Sonstiges
RR-Kittel, ISO5 GMP C/D, weiß, 98% Polyester/2% Carbon, autoklav., Größe XXL
alsico hightech
K6660759-1002741-XXL
ab € 47,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen