| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 63WVQ-670923 Herst.-Nr.: HEIN_670923 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PROSAT Wischtuch PSWE00001, steril, ISO 3-9, 70% IPA/30% WFI, 10 Tücher/VE
PROSAT Wischtuch PSWE00001, steril, geeignet zum Einsatz in Reinräumen der ISO-Klasse ISO 3-9, GMP A-D, laserversiegelte Ränder reduzieren die Bildung von Fasern an den Rändern des Wischtuchs, Material: 100% Polyestergewirk Polynit Heatseal, vorgetränkt mit einer Mischung aus 70% IPA und 30% Wasser für Injektionszwecke (WFI), Größe: 230 x 230 mm, Lieferung im wiederverschließbarem Beutel, 1 Verpackungseinheit = 10 Stück
GMP/ISO-Empfehlung – die tatsächliche Einsetzbarkeit muss ind. geprüft werden.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, reinigungstücher reinraum, Reinigungstuch, Reinigungszubehör, getränkte Tücher, Reinraum, Prosat, Hygienetuch, Reinigungstücher, Abputztuch, reinraum-wischtücher |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |