Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 75 Ohm Buchse-Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     642-52523.1V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52523.1V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
BNC Adapter Buchse-Buchse
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
false
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Anschlussart:
sonstige
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
75 Ohm
Isolierter Einbau:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: adapter bnc 75ohm, adapter bnc, bnc steckverbinder buchse, RG59, Buchse-Buchse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 0,84*
€ 1,36*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 0,85*
€ 1,38*
€ 5,95*
ab € 1,05*
€ 1,68*
3 Tage
61
€ 10,00*
ab € 1,54*
€ 2,41*
€ 3,50*
ab € 14,57*
€ 20,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.