Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußwiderstand 50 Ohm Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     642-52524.1
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     52524.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
abschlusswiderstand
Abschlusswiderstand für BNC Verkabelung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Kabeltyp:
sonstige
Impedanz:
50 Ohm
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Isolierter Einbau:
false
Steckverbindertyp:
BNC
Winkelstecker:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: BNC Abschlußwiderstand, RG58, Stecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 0,99*
€ 1,59*
4 Tage
447
€ 9,90*
ab € 1,15*
€ 1,84*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1,16*
€ 1,85*
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 1,97*
€ 3,50*
ab € 14,84*
€ 21,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.