Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Univ.-Hutschienenträger, inkl. 4HE Winkelset


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-53719.1V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     53719.1V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Zur Aufnahme von Hutschienengeräten Breite der Hutschiene 435 mm Hutschiene stufenlos tiefenverstellbar von ca. 55 .. 165 mm Rückseitige C-Schiene zur Kabelfixierung, höhenverstellbar Hutschiene auch horizontal montierbar Durch rückseitige Montage der Winkel auch zur Wandmontage geeignet
Weitere Informationen:
Mit Montageplatte:
false
Mit Tragschiene:
true
Mit Abdeckung:
false
Einbautiefe:
165 mm
Höhe:
177 mm
Breite:
482.6 mm
Tiefe:
210 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hutschienenträger, 19 Zoll Univ
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 14,43*
€ 20,21*
€ 6,78*
ab € 39,57*
€ 52,38*
41 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 40,82*
€ 53,57*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 40,79*
€ 53,67*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,65*
€ 61,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.