Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 642-691266N Herst.-Nr.: 691266N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Abdeckung freier Frontflächen in der 19" Ebene Hohe Stabilität durch Kantung Lackierung RAL7035, lichtgrau / RAL9005, tiefschwarz Weitere Informationen: | | Breite: | 482.6 mm | Höhe: | 89 mm | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 2 | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Gefahrstoff: | Keine gefährlichen Stoffe enthalten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 zoll blindplatte, Blindplatten, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 4,30* | € 6,49* | | | | Lager 642 | | | | | | € 4,90* | ab € 4,31* | € 6,50* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,11* | € 8,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 642 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 642 | | Versand: Lager 642 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|