Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermostat inkl. Winkel, für Heizer 691657.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     642-691642.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691642.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat
Einsatz in Verbindung mit Schrankheizung Einstellbereich -10°C .. +80°C Befestigung an den 19“ Profilen Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Anschluss:
sonstige
Mit Empfänger:
false
Messbereich:
-10 °C | 80 °C
Sensor extern:
false
Thermische Rückkopplung:
ohne
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizen:
true
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
false
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
7 K
Differenz verstellbar:
false
Temperatur ablesbar:
false
Mit Geräuschniveauanzeige:
false
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Bimetall
Montageart:
sonstige
Mit Display:
false
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
false
Mit Trinkwasserschaltung:
false
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Explosionsgeschützt:
false
Farbe:
grau
Höhe:
72 mm
Breite:
29 mm
Tiefe:
46 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):
0 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: bimetall thermostat, Thermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.