Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürstenleiste 250 x 88 mm für Wandgehäuse 1-/2-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-691662
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691662
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Bürstenleiste
Bürstenleiste passend für die Kabeleinführungen der Wandgehäuse 1-teilig (fest) und 2-teilig (schwenkend) Borstenlänge 70 mm, Gesamtläge 88 mm Geeignet für Blechstärken 0,6 .. 1,5 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bürste
Typ:
gerade
Breite:
250 mm
Höhe:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
false
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Tiefe:
88 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 3,45*
€ 5,35*
€ 3,50*
ab € 14,91*
€ 21,21*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.