Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

19" Montageschienen 24HE, für Wandgehäuse 1-tlg./2-tlg., Set 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-691776.24
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691776.24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Installationsschiene
Zum Einsatz als rückseitige 19" Ebene in Wandgehäusen 1-teilig/2-teilig (Art.-Nr. 6917xxVGR.x/VTS.x und 6916xxVGR.x/VTS.x) Material Stahl, verzinkt Lieferung als 2er Set inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
24
Ausführung:
482,6 mm (19 Zoll)
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Länge:
1084.4 mm
Stufenlose Befestigung:
false
Montageart:
Schraubbefestigung
Profilhöhe der Tragschiene:
26.3 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Montageschiene, Wandgehäuse, Wandverteiler, wandgehäuse 19, wandgehäuse, 24HE, Schrankzubehör, 19" Montageschienen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 28,80*
€ 39,06*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 28,98*
€ 39,12*
€ 6,90*
ab € 32,64*
€ 43,85*
€ 5,95*
ab € 41,04*
€ 54,39*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.