Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführungsbügel 40 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-699991.2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     699991.2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Zur geordneten und übersichtlichen Kabelführung Befestigung seitlich an den 19“ Streben Universell geeignet durch Langlöcher in der Montageplatte Material Stahl, verzinkt
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Ausführung:
Kabelrangier-/führungsbügel
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19 zoll kabelbügel, Kabelführungsbügel, 19 Zoll-System, Netzwerkschrank Zubehör, Ordnung
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,23*
Lager 642
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,78*
€ 2,76*
40 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,79*
€ 2,76*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,80*
€ 2,78*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,99*
€ 3,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
699995
ab € 7,49*
Zubehör
EFB-Elektronik
699995TS
ab € 4,63*
Zubehör
EFB-Elektronik
699992
ab € 6,34*
Zubehör
EFB-Elektronik
699995.1
ab € 8,60*
Zubehör
EFB-Elektronik
699995TS.1
ab € 4,87*
Zubehör
EFB-Elektronik
699998NTS
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.