Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Kabelführungsbügel 40 x 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EFB Kabelführungsbügel 40 x 80 mm
EFB Kabelführungsbügel 40 x 80 mm
Artikel-Nr.:
     832-261541
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     699991.2
EAN/GTIN:
     4049759035679
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Weitere Informationen:
weight:
0.921 kg
height:
0.010 m
width:
0.010 m
depth:
0.026 m
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, 19" Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,23*
€ 4,90*
ab € 1,78*
€ 2,75*
6 Tage
1000
€ 9,90*
ab € 1,78*
€ 2,75*
€ 5,00*
ab € 1,96*
€ 3,03*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,32*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EFB-Elektronik
699995TS
ab € 4,65*
Zubehör
EFB-Elektronik
699995.1
ab € 8,81*
Zubehör
EFB-Elektronik
699995TS.1
ab € 4,88*
Zubehör
EFB-Elektronik
699998NTS
ab € 10,49*
Zubehör
EFB-Elektronik
699992
ab € 7,01*
Zubehör
EFB-Elektronik
699995
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.