Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Adapter Typ A B/B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-EB472V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     EB472V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Adapter für High Definition Multimedia Interface (HDMI™)VergossenVergoldete Stecker und Kontakte
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
HDMI
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Anschluss 2:
HDMI
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Kabellänge:
0 m
Mit Abschlusswiderstand:
false
Geschirmt:
true
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, hdmi kabel typ-a auf typ-a efb, adapter hdmi, Video Adapter, Buchse-Buchse, HDMI
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 1,36*
€ 1,80*
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,05*
4 Tage
425
€ 9,90*
ab € 1,57*
€ 2,08*
€ 5,95*
ab € 1,69*
€ 2,23*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 6,98*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.