Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PDU-Halter für ESV, Set 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     642-ESV-PDU01
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ESV-PDU01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Zur vertikalen Montage von Steckdosenleisten (PDU) seitlich am Schrankrahmen Hinweis: mit Seitenwänden Typ B ist die seitliche Montage von PDUs auch bei Schrankbreite 600 mm möglich Material Stahlblech, verzinkt Lieferumfang. 2 x PDU-Halter (oben/unten) inkl. Montagematerial (werkzeuglos)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungssatz
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll steckdosenleiste, EFB Serverschrank, 19 Zoll, Zubehör, PDU Halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 47,79*
€ 63,57*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 48,06*
€ 63,58*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,73*
€ 65,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.