Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masthalter für 1 LCD/Plasma 13"-30" Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ICA-LCD-100BK
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-LCD-100BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Ermöglicht das Anbringen eines Monitors oder Fernsehgeräts an einer runden Stützstange, um eine flexiblere Bildschirmeinstellung zu ermöglichen. Sie können den Bildschirm neigen, schwenken und drehen, um einen optimalen Betrachtungswinkel zu schaffen Geeignet für die Montage an Masten mit Durchmessern zwischen 28 und 60 mm. Merkmale Unterstützt TV / Monitor mit 13-30 " Unterstützt VESA 75x75 / 100x100 Unterstützt Gewicht bis 10 kg Für Stangen mit einem Durchmesser zwischen 28 mm und 60 mm Neigung: 30 ° Schwenkbar: 180 ° Drehung: 360 ° Mit Schnellspanner System für VESA-Platten Farbe: Schwarz Packungsinhalt Halterung für Mastmontage für Monitore mit 13 bis 30 Zoll
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Monitor
Montageart:
Wand
Schwenkbereich:
180 °
Neigungswinkel:
30 °
Tragfähigkeit:
10 kg
Breite:
103 mm
Höhe:
37 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 10,98*
€ 14,14*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 12,76*
€ 17,91*
14 Tage
48
€ 6,29*
ab € 14,30*
€ 20,38*
€ 6,90*
ab € 16,58*
€ 23,15*
3 Tage
24
€ 4,90*
ab € 17,03*
€ 23,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.