Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung für 1 LCD TV LED 23"-55", neigbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-ICA-PLB-133MTY
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     ICA-PLB-133MTY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Kippbarer Wandhalter, der es Ihnen ermöglicht, große Bildschirme bis zu einer Größe von 55" und einem Gewicht von bis zu 45 kg zu tragen.Dank seines faltbaren Designs ermöglicht es, die Versandkosten zu senken und Platz zu gewinnen, da die Abmessungen reduziert sind.Diebstahlsicherung für mehr Sicherheit und Schutz der Vorrichtung (Schloss inklusive) MerkmaleSuper robuste Universal-Schmalhalterung für TV 23-55" mit FaltsystemUnterstützt VESA bis zu 400x400Maximales Gewicht unterstützt: 45 kgErmöglicht es Ihnen, die Position des Fernsehers schnell und einfach zu neigen.Offenes Design zur Erleichterung der Umluft und KabeldurchführungZusätzliches Loch für das Vorhängeschloss: verhindert unerwünschtes Entfernen für zusätzliche Sicherheit (Schloss inklusive).Mit Schnellwechselsystem und Stahlknopf für mehr Verschlusssicherheit Technische DatenAbstand von der Wand: 37 mmVESA-kompatibel: 75x75, 100x100, 100x150, 150x100, 150x150, 200x100, 100x200, 200x200, 300x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x300, 400x400Fahrtrichtungsanzeiger für eine einfachere InstallationNeigung: von 0 bis -12°.Mit WasserwageSchwarze Farbe LieferumfangKippbare Wandhalterung für TV 23-55".MontagematerialBedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Fernseher
Montageart:
Wand
Neigungswinkel:
-12 ° | 0 °
Tragfähigkeit:
45 kg
Breite:
524 mm
Höhe:
420 mm
Tiefe:
37.0 mm
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 642
€ 4,90*
ab € 11,90*
€ 17,13*
€ 6,90*
ab € 13,10*
€ 18,76*
€ 6,78*
ab € 13,12*
€ 18,82*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,70*
€ 23,36*
5 Tage
5
€ 9,90*
ab € 22,51*
€ 31,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techly
ICA-PLB 544T
ab € 37,47*
Zubehör
Techly
ICA-PLB 546T
ab € 37,26*
Zubehör
Techly
ICA-PLB V64F
ab € 44,50*
Zubehör
Techly
ICA-PLB V64T
ab € 44,61*
Zubehör
Techly
ICA-PLB-23M
ab € 62,73*
Zubehör
Techly
ICA-PLB-946F
ab € 21,28*
Zubehör
Techly
ICA-PLB-948F
ab € 23,35*
Zubehör
Techly
ICA-LCD-24O
ab € 18,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.