Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI Splitter 4K 60Hz 2 Port, HDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-IDATA-HDMI2-4K2HDR
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA-HDMI2-4K2HDR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Splitter
Monitor Splitter
Video Splitter
Videosplitter
Ermöglicht die gleichzeitige Verteilung des gleichen Signals von einer HDMI-Quelle an zwei HDMI-Monitore. Unterstützt Ultra HD-Auflösung 4Kx2K bei 60 Hz Unterstützt die HDR-Technologie (High Dynamic Rage) Unterstützt die EDID-Funktion: 16 verschiedene Codes können über einen 4-Wege-Wahlschalter ausgewählt werden. Metallstruktur für bessere Wärmeableitung Plug & Play Technische Daten HDMI-Auflösungen: 480i / 480p / 756i / 756p / 720p / 1080i / 1080p / 4Kx2K bei 24/25/30 / 60Hz Unterstützt Audio: Standard-Audio und DSD (Direct Stream.) Digital) und HD-Audio (HBR) HDCP2.2-kompatibel Umgebungseigenschaften Betriebstemperatur: 0 ° C bis 60 ° C Relative Luftfeuchtigkeit: 20-90% ohne Kondensation Dimension Breite: 96 mm Tiefe: 59 mm Höhe: 17 mm Gewicht: 98 g Schwarze Farbe Zertifizierung CE RoHS WEEE Paketinhalt HDMI Splitter 4K 60Hz 2-Wege-HDR 5V / 1A-Gleichstromversorgung Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Videonorm:
PAL
Anzahl der Kameraeingänge:
1
Anzahl der Monitorausgänge:
2
Mit Durchschleiffunktion:
false
Anzahl der Alarmeingänge:
0
Anzahl der Alarmausgänge:
0
Automatische Sequenz:
false
Videoverlustfunktion:
false
OSD-Programmierung:
false
Mit Kommunikationsschnittstelle:
false
Textgenerator:
false
Vollbild bei Alarm:
false
Automatische Alarmabhandlung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: monitor splitter 2 monitore, monitor splitter, hdmi splitter 2x2, HDMI, Techly, 4K, Splitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 46,30*
€ 62,57*
Lager 642
€ 4,90*
ab € 46,52*
€ 62,81*
6 Tage
4
€ 5,90*
ab € 88,50*
€ 113,83*
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,81*
€ 74,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,47*
€ 73,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,82*
€ 70,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.