Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI 2.0 AOC Glasfaser Kabel, HDMI Typ A - A, St-St, 80m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
Artikel-Nr.:
     642-K5431AOC.80V2
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5431AOC.80V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a efb
hdmi kabel sonstige
HDMI™ Aktives optisches Kabel (AOC) Glasfaserkabel Verwendet Glasfaserkabel für die HighSpeed Signal Übertragung Ermöglicht eine perfekte 4K @ 60Hz Übertragung bis zu 100m Im Vergleich zu herkömmlichen Kupfer Kabeln können mit diesem AOC Kabel längere Reichweiten realisiert werden. Zudem ist das AOC Kabel deutlich dünner und leichter und ist unempfindlich gegenüber EMV-Störungen. Im Vergleich mit anderen Extender Lösungen ist das AOC Kabel einfacher zu bedienen und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung Eigenschaften: Übertragung auf einer Länge bis zu 100m Dünner und leichter als herkömmliche Kupfer Varianten Unempfindlich gegenüber EMV-Störungen Keine externe Spannungsversorgung notwendig Unterstützt Auflösungen bis zu: 4Kx2K @ 60Hz Signalrichtung einseitig Source(Quelle) --->Display(Monitor/TV), Stecker gekennzeichnet Packungsinhalt: HDMI™ AOC Glasfaser Kabel
Weitere Informationen:
Länge:
80 m
Anzahl der Pole Anschluss 1:
19
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anzahl der Pole Anschluss 2:
19
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: HDMI, AOC, Glasfaser, Ethernet, Anschlusskabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 130,50*
€ 156,99*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,65*
€ 160,22*
Lager 642
Frei Haus
ab € 133,35*
€ 160,33*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,28*
€ 168,08*
Frei Haus
ab € 148,05*
€ 177,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 642
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,07*
€ 186,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,04*
€ 177,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,31*
€ 172,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 642
Versand: Lager 642
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 642
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.