Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RICOH Entwickler AF2035/e/2045/e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh Type 26 Black Developer Entwicklereinheit 300000 Seiten
Ricoh Type 26 Black Developer Entwicklereinheit 300000 Seiten
Artikel-Nr.:
     643-033425
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     B0799640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
RICOH Entwickler AF2035/e/2045/e
(300.000 Seiten), Typ 26

Kompatible Geräte:
Sindoh:
Aficio 2045 E; Aficio 3000 Series; Aficio 3035; Aficio 3045
NRG:
3545; D 3545; D 4545; Docustation 3518; Docustation 3532; Docustation 3545; Docustation 4518; Docustation 4532; Docustation DSM 635; Docustation DSM 645; Docustation DSM 735; Docustation DSM 745
Ricoh:
4135 G; Aficio 2035; Aficio 2035 e; Aficio 2035 f; Aficio 2035 g; Aficio 2035 Series; Aficio 2035 sp; Aficio 2045; Aficio 2045 e; Aficio 2045 f; Aficio 2045 Series; Aficio 3035; Aficio 3035 AD; Aficio 3035 p; Aficio 3035 ps; Aficio 3035 Series; Aficio 3045; Aficio 3045 AD; Aficio 3045 p; Aficio 3045 ps; Aficio 3045 Series
Infotec:
IS 2035; IS 2045; IS 2135; IS 2145; IS 2235; IS 2245
Lanier:
LD 035; LD 045; LD 135; LD 145
Gestetner:
Docustation 3532; Docustation 4532; Docustation DSM 635; Docustation DSM 645; Docustation DSM 735; Docustation DSM 745
Rex Rotary:
Docustation 3518; Docustation 4518; Docustation DSM 635; Docustation DSM 645
Savin:
4035; 4035 SP; 4045; 4045 SP; 4135 G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
€ 4,50*
ab € 84,24*
€ 109,83*
€ 3,50*
ab € 97,34*
€ 125,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 96,98*
€ 125,02*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,83*
€ 130,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,72*
€ 118,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,86*
€ 112,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,24*
€ 100,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.