Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type 26 Schwarz Entwickler für Aficio 2035 2035e 2045 2045e


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ricoh Type 26 Schwarz Entwickler für Aficio 2035 2035e 2045 2045e
Ricoh Type 26 Schwarz Entwickler für Aficio 2035 2035e 2045 2045e
Artikel-Nr.:
     7405B-998536969
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     B0799640
EAN/GTIN:
     4250081518550
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter

Ricoh Type 26 Schwarz Entwickler für Aficio 2035 2035e 2045 2045e

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Ricoh Type 26 - Schwarz - Entwickler Produkttyp: Entwickler Drucktechnologie: Laser Druckfarbe: Schwarz Ergiebigkeit: Bis zu 300000 Seiten bei 6% Deckung Kompatibel mit: Lanier LD035, LD045, LD235, LD245; Gestetner 35XX, 4532, DSm3532, DSm4532, DSm635, DSm645, DSm735, DSm745; Nashuatec 3545, 4545, DSm645, DSm735, DSm745; NRG 35XX, 45XX, DSm645, DSm735, DSm745; Rex Rotary 3545, dsm645, dsm735, dsm745; Ricoh Aficio 20XX, Aficio 30XX, DSm745; Priport DX4545

Ricoh Type 26 Schwarz Entwickler für Aficio 2035 2035e 2045 2045e

Produktbeschreibung:

Wir leben in einer Zeit des raschen Wandels und einer sehr hohen Innovationsgeschwindigkeit. Damit verbunden ist ein ständig härter werdender Wettbewerb. Die Ansprüche der Kunden steigen, und nur wer die hohen Kundenerwartungen erfüllen kann, wird sich auch in Zukunft erfolgreich am Markt behaupten können. Ricoh als Vertriebsunternehmen messt daher der Zufriedenheit der Kunden eine ganz besondere Bedeutung bei. Der Kunde und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt des unternehmerischen Denkens und Handelns von Ricoh.

Technische Details:

Verbrauchsmaterial
Verbrauchsmaterialtyp
Entwickler
Drucktechnologie
Laser
Farbe
Schwarz
Enthaltene Anz.
1er–Pack
Ergiebigkeit
Bis zu 7405–300000 Seiten bei 6% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Lanier LD035, LD045, LD235, LD245 ¦ Gestetner 3532, 3545, 4532, DSm3532, DSm4532, DSm635, DSm645, DSm735, DSm745 ¦ Nashuatec 3545, 4545, DSm645, DSm735, DSm745 ¦ NRG 3518, 3532, 3545, 4518, 4532, 4545, DSm645, DSm735, DSm745 ¦ Rex Rotary 3545, dsm645, dsm645e, dsm735, dsm745 ¦ Ricoh Aficio 2035, Aficio 2035e, Aficio 2045, Aficio 2045e, Aficio 3035, Aficio 3035AD, Aficio 3035P, Aficio 3035PS, Aficio 3045, Aficio 3045AD, Aficio 3045P, Aficio 3045PS, DSm745PS ¦ Ricoh Priport DX4545


Kompatible Geräte:
Sindoh:
Aficio 2045 E; Aficio 3000 Series; Aficio 3035; Aficio 3045
NRG:
3545; D 3545; D 4545; Docustation 3518; Docustation 3532; Docustation 3545; Docustation 4518; Docustation 4532; Docustation DSM 635; Docustation DSM 645; Docustation DSM 735; Docustation DSM 745
Ricoh:
4135 G; Aficio 2035; Aficio 2035 e; Aficio 2035 f; Aficio 2035 g; Aficio 2035 Series; Aficio 2035 sp; Aficio 2045; Aficio 2045 e; Aficio 2045 f; Aficio 2045 Series; Aficio 3035; Aficio 3035 AD; Aficio 3035 p; Aficio 3035 ps; Aficio 3035 Series; Aficio 3045; Aficio 3045 AD; Aficio 3045 p; Aficio 3045 ps; Aficio 3045 Series
Infotec:
IS 2035; IS 2045; IS 2135; IS 2145; IS 2235; IS 2245
Lanier:
LD 035; LD 045; LD 135; LD 145
Gestetner:
Docustation 3532; Docustation 4532; Docustation DSM 635; Docustation DSM 645; Docustation DSM 735; Docustation DSM 745
Rex Rotary:
Docustation 3518; Docustation 4518; Docustation DSM 635; Docustation DSM 645
Savin:
4035; 4035 SP; 4045; 4045 SP; 4135 G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 84,24*
€ 109,83*
€ 3,50*
ab € 97,34*
€ 125,01*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 96,98*
€ 125,02*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,15*
€ 134,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.