Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-092160 Herst.-Nr.: SU559A EAN/GTIN: 191628450213 |
| |
|
| | |
| HP Toner gelb 7K CLP-770/775ND ca. 7.000 S. für Samsung CLT-Y6092S
Kompatible Geräte: | | Samsung: | CLP -770 ND; CLP -775 N; CLP -775 ND |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner hp, lasertoner |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 99,54* | € 103,22* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 99,7995* | € 103,5395* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 99,04* | € 103,78* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 100,42* | € 104,10* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 100,79* | € 104,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|