Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Verbrauchsmaterial
>
Bildtrommel
>
Bildtrommel Hewlett-Packard
>
Artikel
LEXMARK Fotoleiter-Kit 30000 S.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 643
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
643-103511
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
12A8302
EAN/GTIN:
0734646386272
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
LEXMARK Fotoleiter-Kit 30000 S.
E232/E33x/E34x
Kompatible Geräte:
Lexmark:
E 230; E 230 N; E 232; E 232 N; E 232 T; E 234; E 238; E 238 DN; E 238 N; E 238 T; E 240; E 240 N; E 240 Series; E 330; E 330 Series; E 332; E 332 N; E 332 TN; E 340; E 340 Series; E 342; E 342 N; E 342 TN; Optra E 230; Optra E 230 N; Optra E 232; Optra E 232 N; Optra E 232 T; Optra E 234; Optra E 238; Optra E 238 DN; Optra E 238 N; Optra E 238 T; Optra E 240; Optra E 240 N; Optra E 240 Series; Optra E 330; Optra E 330 Series; Optra E 332; Optra E 332 N; Optra E 332 TN; Optra E 340; Optra E 340 Series; Optra E 342; Optra E 342 N; Optra E 342 TN
Sindoh:
LP 410; LP 420; LP 430; LP 430 N; LP 430 N PS 3; LP 430 Series
Infoprint Solutions Company:
Infoprint 1412; Infoprint 1412 N; Infoprint 1512; Infoprint 1512 N
NRG:
E 232; E 330; E 330 Series; E 332 N
IBM:
Infoprint 1412; Infoprint 1412 N; Infoprint 1512; Infoprint 1512 N
... >
Verbrauchsmaterial
>
Toner&Trommel Mono
>
Lexmark
Weitere Suchbegriffe:
Photoleiter
,
Trommeleinheit
,
Bildtrommel Hewlett-Packard
,
Entwicklereinheit Hewlett-Packard
,
Fotoeinheit Hewlett-Packard
,
Fotoleiter Hewlett-Packard
,
Photoleiter Hewlett-Packard
,
Trommeleinheit Hewlett-Packard
,
Bildtrommel Lexmark
,
Entwicklereinheit Lexmark
,
Fotoeinheit Lexmark
,
Fotoleiter Lexmark
,
Photoleiter Lexmark
,
Trommeleinheit Lexmark
,
Lasertoner Lexmark
,
Toner Cartridge Lexmark
,
Toner Lexmark
,
Tonerkartusche Lexmark
,
Tonerkassette Lexmark
,
lexmark bildtrommel
,
bildtrommel
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 643
€ 4,50*
ab € 88,49*
€ 110,97*
Lager 467
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 88,27*
€ 111,14*
Lager 6963
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 88,73*
€ 111,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 90,33*
€ 113,80*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,77*
€ 115,26*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,75*
€ 129,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,16*
€ 113,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
Lagerstand:
Lager 643
Versand:
Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 643
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clean Office Pro Feinstaubfilter Auslassfilter
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 17,94*
Ähnlich
Lexmark E230, E232, E234, E240, E330, E340, E332, E342 Return Program Toner Cartridge Original Schwarz
Lexmark
24015SA
ab € 60,63*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt IBM 75P5711 schwarz
Ampertec
75P5711
ab € 13,39*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 24016SE 12A8400 schwarz
Ampertec
24016SE
ab € 42,20*
Ähnlich
Ampertec Toner ersetzt Lexmark 34016HE 12A8405 schwarz
Ampertec
34016HE
ab € 11,58*
Ähnlich
Recycling Toner ersetzt IBM 75P5711 schwarz
WhiteBox
75P5711
ab € 19,35*
Ähnlich
Recycling Toner ersetzt Lexmark 12A8400 24016SE schwarz
WhiteBox
12A8400
ab € 23,75*
Ähnlich
Recycling Toner ersetzt Lexmark 12A8405 34016HE schwarz
WhiteBox
34016HE
ab € 23,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen