Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-117362 Herst.-Nr.: LC1100C EAN/GTIN: 4977766659710 |
| |
|
| | |
| BROTHER Tinte cyan f. MFC-6490CW 325 Seiten
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -185 C; DCP -380 Series; DCP -383 C; DCP -385 C; DCP -387 C; DCP -395 CN; DCP -585 CW; DCP -6690 CW; DCP-J 715 W; MFC -490 CN; MFC -490 CW; MFC -490 Series; MFC -5490 CN; MFC -5890 CN; MFC -5895 CW; MFC -6490 CW; MFC -6690 CW; MFC -6890 CDW; MFC -6890 CW; MFC -790 CW; MFC -790 Series; MFC -795 CW; MFC -990 CW; MFC-J 615 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Brother Druckerpatrone, Brother Tinte, Druckerpatrone Brother, Inkjet-Patrone Brother, Tinte Brother, Tintenstrahlpatrone Brother, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone brother cyan, brother druckerpatrone, druckerpatrone p-touch |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 7,60* | € 9,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,63* | € 9,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,64* | € 9,73* | | | | Lager 643 | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 7,72* | € 9,78* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,72* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|