Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-122410 Herst.-Nr.: 6QN29A#B19 EAN/GTIN: 196068721855 |
| |
|
| | |
| HP Color LaserJet Enterp. MFP 5800dn A4, 43S. Col, MF, Duplex, Netzwerk |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbdrucker, Farbkopierer, Farbkopiergerät, Fotokopierer, Color Laser Printer, Farblaserdrucker, Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, multifunktionsdrucker farblaser hp, laserdrucker farbe, laserdrucker |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.605,47* | € 1.625,43* | | | | | | | | | | pro Stück | € 1,93* | ab € 1.631,11* | € 1.650,77* | | | | Lager 643 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.656,55* | € 1.675,98* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.661,93* | € 1.681,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 1.673,68* | € 1.694,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|