Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CarePack PaperCut 5 Jahre (10-24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 5y 9x5 PaperCut MF EMEA MM Edu-Gov SFP Embedded 10+ Device License SW Support
HP 5y 9x5 PaperCut MF EMEA MM Edu-Gov SFP Embedded 10+ Device License SW Support
Artikel-Nr.:
     643-123129
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     U25C1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
HP Lizenzen
HP CarePack PaperCut 5 Jahre (10-24)
9x5, EMEA, zu 123125/2F7M7AAE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 134,85*
€ 155,19*
Lager 643
10
Frei Haus
ab € 151,41*
€ 165,71*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,41*
€ 180,18
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1.657,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.