Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-126801 Herst.-Nr.: P1B94A EAN/GTIN: 889899076101 |
| |
|
| | |
| HP Resttonerbehälter 100.000 S. ca. 100.000 Seiten, M652/653/681/682
Kompatible Geräte: | | HP: | Color LaserJet Enterprise M 652 dn; Color LaserJet Enterprise M 652 n; Color LaserJet Enterprise M 652 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 dh; Color LaserJet Enterprise M 653 dn; Color LaserJet Enterprise M 653 Series; Color LaserJet Enterprise M 653 x |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hewlett-Packard Toner, Lasertoner Hewlett-Packard, Toner Cartridge Hewlett-Packard, Toner HP, Toner Hewlett-Packard, Tonerkartusche Hewlett-Packard, Tonerkassette Hewlett-Packard, Resttonerbehälter, Tonersammelbehälter, Tonersammler, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner hp, resttonerbehälter |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 23,56* | € 30,94* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 23,33* | € 30,96* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 23,64* | € 31,23* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,17* | € 32,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,84* | € 33,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|