Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP CarePack Software 5 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP 9x5 Software-Support für MYQ, 40-99 Geräte-Lizenz, 5 Jahre
HP 9x5 Software-Support für MYQ, 40-99 Geräte-Lizenz, 5 Jahre
Artikel-Nr.:
     643-129934
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     UB3S1E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Support
Support Care Pack
Download-Lizenzen
HP CarePack Software 5 Jahre
5 Jahre, 9x5 MYQ 40-99 Dev Lic SW
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 177,73*
€ 189,68*
Lager 643
40
Frei Haus
ab € 180,97*
€ 189,80*
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 189,80*
€ 225,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 7.592,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.