Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 643-154182 Herst.-Nr.: 8286B001 EAN/GTIN: 4960999974491 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | CANON Tinte schwarz XL PG-545XL 15ml
Kompatible Geräte: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Canon: | Pixma IP 2800 Series; Pixma IP 2820; Pixma IP 2850; Pixma MG 2400 Series; Pixma MG 2440; Pixma MG 2450; Pixma MG 2455; Pixma MG 2500 Series; Pixma MG 2540; Pixma MG 2550; Pixma MG 2550 s; Pixma MG 2550 Series; Pixma MG 2551 S; Pixma MG 2555; Pixma MG 2555 S; Pixma MG 2556 S; Pixma MG 2900 Series; Pixma MG 2940; Pixma MG 2950; Pixma MG 2950 S; Pixma MG 3000 Series; Pixma MG 3050; Pixma MG 3050 Series; Pixma MG 3051; Pixma MG 3052; Pixma MG 3053; Pixma MX 490 Series; Pixma MX 494; Pixma MX 495; Pixma MX 495 white; Pixma TR 4500 Series; Pixma TR 4540; Pixma TR 4541; Pixma TR 4550; Pixma TR 4551; Pixma TR 4600 Series; Pixma TR 4640; Pixma TR 4650; Pixma TR 4651; Pixma TR 4750; Pixma TS 202; Pixma TS 205; Pixma TS 302; Pixma TS 304; Pixma TS 305; Pixma TS 3100 Series; Pixma TS 3150; Pixma TS 3151; Pixma TS 3152; Pixma TS 3300 Series; Pixma TS 3350; Pixma TS 3350 Series; Pixma TS 3351; Pixma TS 3352; Pixma TS 3355; Pixma TS 3400 Series; Pixma TS 3440; Pixma TS 3450; Pixma TS 3450 Series; Pixma TS 3451; Pixma TS 3452 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, canon druckerpatrone black, druckerkopf canon, druckkopf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (47) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,15* | ab € 16,38* | € 22,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 13,00* | ab € 16,62* | € 22,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 16,99* | € 22,73* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,50* | ab € 17,04* | € 22,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 643 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 17,54* | € 23,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 643 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 643 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 643 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | ![](/p.gif) | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|