Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-177711 Herst.-Nr.: P2V78A EAN/GTIN: 191628213535 |
| |
|
| | |
| HP Tinte magenta 300ml No.746 300ml, f. DJ Z6/Z9
Kompatible Geräte: | | HP: | DesignJet Z 6 24-inch; DesignJet Z 6 44-inch; DesignJet Z 6 dr 44-inch; DesignJet Z 9 + 24 inch; DesignJet Z 9 + 44 inch; DesignJet Z 9 + dr 44 inch; DesignJet Z 9+ Series |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Fototinte, Fototinte Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, fototinte hp, fototinte |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 100,24* | € 126,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 101,09* | € 127,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,50* | ab € 102,15* | € 128,13* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 105,30* | € 131,85* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 125,57* | € 153,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|