Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDY PS2 Y-Adapterkabel für Maus und Tastatur M/F 0.15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LINDY PS2 Y-Adapterkabel für Maus und Tastatur M/F 0.15m
LINDY PS2 Y-Adapterkabel für Maus und Tastatur M/F 0.15m
Artikel-Nr.:
     832-203238
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     30365
EAN/GTIN:
     4002888303651
Suchbegriffe:
Adapterkabel DIN
DIN Adapterkabel
Adapter Maus
Adapter Tastatur
- 6 Pol MiniDIN-Stecker an
- 2 x 6 Pol Mini-DIN-Kupplung
- Kunststoffstecker vergossen, mit integriertem Maus- bzw. Tastatursymbol
- Farbe: beige mit farblicher Kennzeichnung, grün für Maus, violett für Tastatur
- Länge ca. 15 cm.
Weitere Informationen:
weight:
0.028 kg
height:
0.018 m
width:
0.172 m
depth:
0.157 m
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,83*
€ 5,73*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 6,96*
€ 10,36*
€ 4,00*
ab € 4,15*
€ 10,36*
€ 3,50*
ab € 13,34*
€ 18,77*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.