Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-380205 Herst.-Nr.: 31325 EAN/GTIN: 4002888313254 |
| |
|
| | |
| LINDY Kabel USB-A->Lightning S/S 0.5m/weiß/Apple Mfi-zertifiziert |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, iPad Zubehör, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iPod Zubehör, usb kabel 0,5 m usb 2.0 usb a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 7,91* | € 11,48* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,79* | € 12,69* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 8,79* | € 12,69* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,88* | € 14,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,21* | € 20,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|