Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy Premium - VGA- / Audiokabel - HD-15, Mini-Phone Stereo 3,5 mm (M) - HD-15, Mini-Phone Stereo 3,5 mm (M) - 1,0m - geformt - Schwarz (37298)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2372766
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     37298
EAN/GTIN:
     4002888372985
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter

Übersicht

Kurzinfo  Lindy Premium - VGA- / Audiokabel - HD-15, Mini-Phone Stereo 3.5 mm (M) - HD-15, Mini-Phone Stereo 3.5 mm (M) - 1 m - geformt - Schwarz
Gruppe  Ausgabe Kabel
Hersteller  Lindy
Hersteller Art. Nr.  37298
Modell  Premium
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Lindy Premium VGA- / Audiokabel - 1 m
Typ  VGA- / Audiokabel
Technologie  Abgeschirmt koaxial
Kabeleigenschaften  Geformt , Ferritkern
Länge  1 m
Anschlüsse  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Produktzertifizierungen  DDC
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  VGA- / Audiokabel
Technologie  Abgeschirmt koaxial
Kabeleigenschaften  Geformt , Ferritkern
Länge  1 m
Farbe  Schwarz
Farbkategorie  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschlüsse  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
Anschlussstellen (Andere Seite)  1 x HD D-Sub (HD-15), 15-polig - männlich
1 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  DDC

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
VGA- / Audiokabel
Technologie:
Abgeschirmt koaxial
Kabeleigenschaften:
Geformt , Ferritkern
Länge:
1 m
Farbe:
Schwarz
Farbkategorie:
Schwarz
Kennzeichnung:
DDC
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, SVGA-Kabel, VGA Kabel, VGA Monitorkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga, lindy, 37298, stereo, hd15, miniphone, mini, phone, schwarz, vgakabel, kabel, premium, geformt, 35mm, 15pol., stecker, audio, premiumkabel, ddcfähig, 15pol, ddcfhig, fähig, audiokabel, ddcfaehig, vga&audio, m/m+, 3.5mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 18,44*
€ 25,54*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 24,22*
€ 33,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.