Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA TFT XCB4594DQSN 117cm VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD Computerbildschirm 114,3 cm (45") 5120 x 1440 Pixel Dual QHD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     643-443979
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     XCB4594DQSN-B1
EAN/GTIN:
     4948570122271
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Docking Station
IIYAMA TFT XCB4594DQSN 117cm VA
44.5"/5120x1440/DP/2xHDMI/2xUSB/curv
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
Frei Haus
ab € 600,23*
€ 641,79*
Frei Haus
ab € 605,18*
€ 642,64*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 605,30*
€ 644,78*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 606,18*
€ 648,60*
€ 3,50*
ab € 614,43*
€ 651,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,79*
€ 763,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 640,20*
€ 761,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 638,04*
€ 759,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 627,47*
€ 746,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 600,23*
€ 714,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950BL1
ab € 148,29*
Zubehör
Neomounts
DS70PLUS-450BL1
ab € 105,42*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,05*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.