Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel USB 3.0 A->C S/S 2,0m ANSMANN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ANSMANN Type-C USB Kabel 200 cm USB3.0 Ladekabel / Datenkabel mit Aluminium Gehä
ANSMANN Type-C USB Kabel 200 cm USB3.0 Ladekabel / Datenkabel mit Aluminium Gehä
ANSMANN Type-C USB Kabel 200 cm USB3.0 Ladekabel / Datenkabel mit Aluminium Gehä
ANSMANN Type-C USB Kabel 200 cm USB3.0 Ladekabel / Datenkabel mit Aluminium Gehä
ANSMANN Type-C USB Kabel 200 cm USB3.0 Ladekabel / Datenkabel mit Aluminium Gehä
Artikel-Nr.:
     643-456367
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0081
EAN/GTIN:
     4013674131242
Suchbegriffe:
PlayStation Zubehör
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
Kabel USB 3.0 A->C S/S 2,0m ANSMANN
Typ-C USB 3.0
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
€ 4,50*
ab € 7,41*
€ 10,42*
€ 4,00*
ab € 7,78*
€ 11,16*
22 Tage
67
€ 4,95*
ab € 7,95*
€ 11,16*
€ 5,50*
ab € 8,68*
€ 12,83*
4 Tage
12
€ 9,45*
ab € 9,49*
€ 13,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.