Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-364746 Herst.-Nr.: MB031U-1SMB EAN/GTIN: 4713227445580 |
| |
|
| | |
| Der EZ-Adapter MB031U-1SMB bietet Anwendern die schnellste und einfachste Möglichkeit, auf ihre 2,5 Zoll SATA HDD/SSD oder M.2 SATA SSD mit jedem System zuzugreifen, das über einen USB-Anschluss verfügt. Er unterstützt Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5Gbps über USB 3.2 Gen 1 und ist abwärtskompatibel mit der vorherigen USB 2.0 Schnittstelle für eine optimale Systemkompatibilität. Der MB031U-1SMB ist kompakt und ultra-portabel aber dennoch mit erstaunlich vielen Funktionen ausgestattet.
Schnelle und einfache Laufwerkswechsel Schließen Sie einfach das 2,5 Zoll oder M.2 SATA Laufwerk* an den EZ-Adapter an und schließen Sie dann das USB Typ C auf A Kabel an das System an, um die Datenübertragung sofort zu starten. Dank der werkzeuglosen Laufwerksinstallation können mit dem MB031U-1SMB verschiedene Festplatten oder SSDs innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden, was den Vorgang schnell und einfach macht. Hinweis(*): Der Adapter unterstützt nicht die gleichzeitige Verwendung von 2,5” und M.2 SATA Laufwerken
Offenes Design Das offene Design erlaubt es 2,5” und M.2 Laufwerke anzuschließen und sie rundherum passiv zu kühlen.
Datenübertragung für unterwegs Der EZ-Adapter MB031U-1SMB wurde für eine hohe Mobilität entwickelt, ohne dabei Kompromisse bei der Funktionalität und Robustheit einzugehen. Der Adapter besteht aus leichtem, aber widerstandsfähigem ABS-Kunststoff mit einer glatten Oberfläche, die andere Geräte nicht beschädigt, wenn er in Ihrem Handgepäck verstaut wird. Durch das kompakte Design kann der Adapter überallhin mitgenommen werden, ohne zu viel Platz zu beanspruchen.
Ultimative Kompatibilität Der EZ-Adapter wird mit einem USB Typ-C auf A Kabel geliefert und unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s über den USB 3.2 Gen 1 Anschluss. Er ist abwärtskompatibel zu den USB 2.0 Anschlüssen, die oft an älteren PC/Mac-Systemen und anderen Geräten wie DVR, Smart TV und Android TV Box vorhanden sind. Der EZ-Adapter unterstützt Plug-and-Play und benötigt keinen Treiber.
Ein-/Ausschalter & Status-LED Der EZ-Adapter ist mit einer Status-LED ausgestattet, die die Betriebsbereitschaft und Aktivität des Laufwerks anzeigt. Der Schiebeschalter ermöglicht es Benutzern, das Laufwerk auszuschalten, wenn es nicht verwendet wird, um die Beanspruchung des Laufwerks zu reduzieren und den Stromverbrauch zu senken. Weitere Informationen: | | weight: | 0.102 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.095 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 22,00* | € 30,44* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,51* | € 37,36* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 28,07* | € 38,37* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 34,89* | € 46,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,98* | € 71,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|