Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Series 2.0 High Speed Micro HDMI™ Kabel mit Ethernet (4K/60Hz), 1 m, Schwarz - HDMI™-Stecker (Typ A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Series 2.0 High Speed Micro HDMI™ Kabel mit Ethernet (4K/60Hz), 1 m, Schwarz - HDMI™-Stecker (Typ A)
Series 2.0 High Speed Micro HDMI™ Kabel mit Ethernet (4K/60Hz), 1 m, Schwarz - HDMI™-Stecker (Typ A)
Artikel-Nr.:
     767-SO-68081
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     53781
EAN/GTIN:
     4040849537813
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Micro-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-D
Netzteil Notebook
Goobay Series 2.0 Micro High-Speed-HDMI™-Kabel mit Ethernet 4K@60Hz, Schwarz, Staubschutztüte - HDMI™-Stecker (Typ A) > HDMI™-Micro-Stecker (Typ D)
UHD-Signalübertragung mit bis zu 4K @ 60 Hz (2160p)
Vergoldete HDMI™-Stecker und fortschrittliche Technik garantieren einwandfreie Signalübertragung, klaren Sound sowie gestochen scharfe Video- und Bildqualität.
Das HDMI™-High-Speed-Micro-Kabel verbindet TV und Monitore mit Notebooks, Kleincomputern wie Raspberry Pi oder ActionCams wie GoPro Hero 7/6/5 Black 4/3/3+.
Verbindungskabel für direkte Bild- und Tonwiedergabe von Aufnahmegeräten wie ActionCams auf einen TV, Beamer oder Monitor ohne Zusatzgerät
Goobay-4K-Kabel ist internetfähig und ersetzt ein zusätzliches Ethernet-Kabel.
Unterstützte Farbräume: YCC-601, Adobe RGB, Adobe YCC-601
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
1593
1
€ 9,90*
ab € 2,95*
€ 4,51*
1
€ 6,90*
ab € 2,14*
€ 4,96*
6 Tage
100
4
€ 6,99*
ab € 3,74*
€ 5,68*
1
€ 3,50*
ab € 21,85*
€ 29,61*
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
044923
ab € 7,098*
Zubehör
Clicktronic
44923
ab € 40,02*
Zubehör
Goobay
51956
ab € 16,52*
Zubehör
Goobay
51579
ab € 2,43*
Zubehör
Goobay
58683
ab € 2,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.