Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontplatte für Keystone Modul, 2 x RJ45, (B x H x T) 85 x 85 x 15 mm, weiß, DN-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontplatte für Keystone Modul, 2 x RJ45, (B x H x T) 85 x 85 x 15 mm, weiß, DN-
Frontplatte für Keystone Modul, 2 x RJ45, (B x H x T) 85 x 85 x 15 mm, weiß, DN-
Artikel-Nr.:
     4502-98F9548
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93802
EAN/GTIN:
     4016032259350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchse Halterung
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
Leerdose, DN-93802, DIGITUS Die DIGITUS Leerdosen sind zur Aufnahme von allen DIGITUS Keystone Modulen geeignet. Integrierte Staubschutzklappen sorgen für optimalen Schutz. Sie besitzen einen Schrägauslass für 45° senkrechte Steckrichtung (deutsches und britisches Layout) oder 90° waagerechte Steckrichtung (französisches Layout). Features * Normen: ISO/IEC 11801 3. Ausgabe, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C * Geeignet für Kanaleinbau, Unterputz- und Aufputzmontage * Zentraler Erdungsanschluss * Kunststoff-Etikettenfeld * Designkompatibel mit Distanzring zu gängigen Schalterprogrammen von Schalterherstellern
Weitere Informationen:
Anschluss:
2 x RJ45
Ausführung:
Frontplatte für Keystone Modul
Breite:
85 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
85 mm
Tiefe:
15 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Adapter, RJ45 Steckverbinder, digitus adapter rj45, adapter rj-45, Computer, Computerzubehör, Netzwerk-Zubehör, Gehäuse, Gehäusezubehör, Frontplatte
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,18*
€ 1,85*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,26*
€ 1,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,40*
€ 2,00*
7 Tage
1278
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,88*
€ 2,93*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 6,26*
€ 9,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.