Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 643-548247 Herst.-Nr.: DN-95418 EAN/GTIN: 4016032474777 |
| |
|
| | |
| DIGITUS 10" Steckdosenleiste 254mm, 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste 4-fach schwarz 2m, 19 zoll steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste digitus |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 12,17* | € 15,88* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,23* | € 15,92* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 12,15* | € 15,93* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,50* | € 16,35* | | | | | 17 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 13,13* | € 17,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|