Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-82F4704 Herst.-Nr.: DB-510210-010-S EAN/GTIN: 4016032481287 |
| | |
|
| | |
| Audio Verlängerungskabel, DB-510210-010-S, DIGITUS Das Audio Verlängerungskabel von Digitus mit 3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Buchse ist für die Verlängerung von Klinkenkabel bestens geeignet. Das Aluminium Gehäuse und das Nylongeflecht sorgen für einen ideal Schutz von außen. Das Verlängerungskabel ist für alle Smartphones, Notebooks und Audio-Player mit einem 3,5 mm Anschluss geeignet. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CN | Anschluss (1): | 3,5 mm-Stereo Stecker, gerade | Anschluss (2): | 3,5 mm-Stereo Buchse, gerade | Farbe: | schwarz | Kabellänge: | 1 m | Kontaktoberfläche: | vergoldet | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klinke verlängerung 1m, klinkenkabel stecker-stecker, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Audio-/Video-Anschlusskabel, Audio-/Video-Anschlussleitung, Audio-/Video-Verbindungskabel, Audio-/Video-Verbindungsleitung, AV-Kabel, AV-Leitung, AV-Verbindungskabel, AV-Verbindungsleitung, Audiokabel, Audioleitung, Audioverbindungsleitung, Klinkenkabel, Klinkenstecker-Verlängerungskabel, Klinkenstecker-Verlängerungsleitung, Verlängerungskabel, Verlängerungsleitung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,33* | € 4,85* | | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,58* | € 6,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,27* | € 6,17* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 6,56* | € 9,33* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 1,00* | ab € 9,30* | € 13,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|